Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares BBVL Fluchtleiter 4,5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares BBVL Fluchtleiter 4,5 Meter
Smartwares BBVL Fluchtleiter 4,5 Meter
Smartwares BBVL Fluchtleiter 4,5 Meter
Smartwares BBVL Fluchtleiter 4,5 Meter
Smartwares BBVL Fluchtleiter 4,5 Meter
Smartwares BBVL Fluchtleiter 4,5 Meter
Smartwares BBVL Fluchtleiter 4,5 Meter
Smartwares BBVL Fluchtleiter 4,5 Meter
Smartwares BBVL Fluchtleiter 4,5 Meter
Smartwares BBVL Fluchtleiter 4,5 Meter
Smartwares BBVL Fluchtleiter 4,5 Meter
Smartwares BBVL Fluchtleiter 4,5 Meter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34638634
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.015.18
EAN/GTIN:
     8711658470160
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Rettungsleiter

Mit der Smartwares BBVL Rettungsleiter können Sie Ihren vier Wänden im Brandfall entfliehen. Die Notleiter ist 4,5 Meter lang und eignet sich ideal, um von der ersten Etage zu fliehen. Mit 450 kg Belastbarkeit können mehrere Personen gleichzeitig über die Notleiter absteigen.

Allzeit bereit
Tritt auf der Parterre ein Feuer auf, dass alle Ausgänge blockiert, kann eine Feuerleiter Leben retten. Mit der Universalhalterung können Sie die stabile Leiter am Fensterrahmen aufhängen. Die Leiter ist 4,5 m lang und der Abstand zwischen den Holmen beträgt 33 cm. Dadurch können Sie auf der Leiter bequem hinabsteigen. Die Leiter lässt sich verknotungsfrei ausziehen, um sich und andere unverzüglich in Sicherheit zu bringen. Vermeiden Sie Panik, indem Sie auf Gefahrensituationen gut vorbereitet sind.

Lieferumfang:
Rettungsleiter, Bedienungsanleitung

Besondere Merkmale:Fluchtleiter mit 4,5 Metern Höhe zum Evakuieren aus der ersten EtagePanik vermeiden und auf Brandherde gut vorbereitet seinMit der Universalhalterung bequem in den Fensterrahmen einzuhängenDank 450 kg Belastbarkeit können mehrere Personen gleichzeitig hinabsteigenSchneller Einsatz durch verknotungsfreien Sprossenauszug

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
4.5 m
Merkmale
Produkttyp
Tragbare Feuerleiter
Höchstgewichtskapazität
450 kg
Produktfarbe
Rot
Einfach zu bedienen
Ja
Weitere Suchbegriffe: fluchtleiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.