Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP7152B Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP7152B Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Schwarz
APC AP7152B Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34624940
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7152B
EAN/GTIN:
     731304331421
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronisch
Anwendung
PlugIn einfügen
Messfunktionen
Leistungsstrom
Produktfarbe
Schwarz
Maßeinheit
A
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
RoHS
Energie
Eingangsspannung
220 - 250 V
Nennstrom
16 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1840 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,56*
€ 558,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,08*
€ 555,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,28*
€ 533,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,10*
€ 516,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,94*
€ 477,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP7175B
ab € 435,48*
Ähnlich
APC
AP7155B
ab € 491,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.