Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventum Modesto Q10 Ohne Tank (unmittelbar) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inventum Modesto Q10 Ohne Tank (unmittelbar) Schwarz
Inventum Modesto Q10 Ohne Tank (unmittelbar) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34597332
Hersteller:
     Inventum
Herst.-Nr.:
     40221020
EAN/GTIN:
     8716453007689
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
heißwasserboiler 10 l
heißwasserboiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
17700 g
Leistungen
Max. Leistung
2000 W
Thermostatbereich
10 - 76 °C
Design
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Schwarz
Fassungsvermögen Wassertank
10 l
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: kleinspeicher 2 kw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 501,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,43*
€ 719,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,68*
€ 708,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,12*
€ 671,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,41*
€ 644,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,23*
€ 596,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inventum
691300
ab € 62,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.