Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design DeckLink Mini Recorder 4K Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design DeckLink Mini Recorder 4K Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
Blackmagic Design DeckLink Mini Recorder 4K Video-Aufnahme-Gerät Eingebaut PCIe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34543619
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     BDLKMINIREC4K
EAN/GTIN:
     9338716004366
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Die DeckLink Mini Recorder 4K ist eine PCI-Express-Aufzeichnungskarte in Flachbauweise mit 6G-SDI- und den aktuellsten HDMI-2.0a-Anschlüssen. Damit können Sie alle Formate bis 2160p/30 mit Ihrem Rechner aufzeichnen. Die SDI- und HDMI-Eingänge erkennen alle Videoformate automatisch und schalten entsprechend um. Profitieren Sie obendrein von HDR-Aufzeichnung und Metadaten-Übertragung über HDMI. Die DeckLink Mini Recorder 4K ist wie dafür geschaffen, sie in mobile Capture-Umgebungen, Ü-Wagen usw. zu integrieren. Sie können sich mit dem Blackmagic Desktop Video SDK für Mac OS, Windows und Linux sogar eigene Aufzeichnungslösungen nach Maß zusammenstellen. Ebenfalls vorhanden sind zwei PCI-Express-Blenden für Steckplätze in voller oder niedriger Bauform.
Weitere Informationen:
Audio
Samplerate
48 kHz
Audio-Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Eingang
2
Leistungen
Produktfarbe
Grün, Grau
Eingebaut
Ja
Hostschnittstelle
PCIe
Schnittstelle
PCIe x4 2Gen
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Zertifizierung
FCC, CE, C-Tick
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mitgelieferte Software
Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, Blackmagic Desktop Video Utility, Blackmagic driver
Dateiformate
Videokompressionsformate
AVC, AVCHD, HDV, MPEG2
Lieferumfang
Niederprofilhalterung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-In
1
Composite Video-Eingang
1
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 2160p
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder, Video-Capture-Board, Video-Capture
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.