Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7464000412 Steckdose XLR Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34531823
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7464000412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussdose XLR
Chassissteckdose XLR
Steckdose XLR
XLR Dose
Anschlussblende mit Lötanschluss für Kindermann Tischeinbaulösungen CablePort flex, manager, standard, desk, desk und frame (slide), XLR Buchse, 3-polig, Vollblende mit Neutrik Einbaubuchse,
Kunststoff, RAL 9003 weiß.

- Einclipsen in den Modulträger.
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug.
- Flächenbündige Schnittstellen- integration ohne sichtbare Verschraubung.
- Passend für 45er Brüstungskanäle mit mindestens 60mm Einbautiefe.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
XLR
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.