Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441000022 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7441000022 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Kindermann 7441000022 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Kindermann 7441000022 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34531570
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441000022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
kindermann abdeckrahmen
abdeckrahmen
Alpinweiß, inkl. 2 Montagerahmen 7442 000 001, Rahmen passend für Anschlussblenden 54 x 54mm (7441 000 xxx).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kindermann
Anzahl der Ausgänge
2
Reihe von Modulen
1
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen alpinweiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.