Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441000021 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7441000021 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Kindermann 7441000021 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Kindermann 7441000021 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34531472
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441000021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
kindermann abdeckrahmen
Alpinweiß, inkl. 1 Montagerahmen 7442 000 001, Rahmen passend für Anschlussblenden 54 x 54 mm (7441 000 xxx).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kindermann
Anzahl der Ausgänge
1
Reihe von Modulen
1
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen alpinweiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.