Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway Steel Pro 4.57m x 1.22m, Grau/Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway Steel Pro 4.57m x 1.22m, Grau/Blau
Bestway Steel Pro 4.57m x 1.22m, Grau/Blau
Bestway Steel Pro 4.57m x 1.22m, Grau/Blau
Bestway Steel Pro 4.57m x 1.22m, Grau/Blau
Bestway Steel Pro 4.57m x 1.22m, Grau/Blau
Bestway Steel Pro 4.57m x 1.22m, Grau/Blau
Bestway Steel Pro 4.57m x 1.22m, Grau/Blau
Bestway Steel Pro 4.57m x 1.22m, Grau/Blau
Bestway Steel Pro 4.57m x 1.22m, Grau/Blau
Bestway Steel Pro 4.57m x 1.22m, Grau/Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34413203
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     56438
EAN/GTIN:
     6942138929355
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Gerahmter Pool
Rahmenpool
bestway aufstellpool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1220 mm
Durchmesser
4570 mm
Innere Breite
4510 mm
Gewicht
64605 g
Technische Details
Verpackungsvolumen
289000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
1300 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Leiter
Leiter
Ja
Leiterrahmenmaterial
Metall
Leitersprossenmaterial
Kunststoff
Leiterhöhe
1220 mm
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter Pool
Form
Rund
Fassungsvermögen
16015 l
Produktfarbe
Blau
Maximaler Wasserstand
110 cm
Maximum Fließrate
2195 l/h
Rahmen (Bereich)
Ja
Material
PVC
Rahmenmaterial
Stahl
Abdeckung
Ja
Intrastat-Code
95069990
Montagezeit
20 min
Anzahl der für die Einrichtung benötigten Personen
3 Person(en)
Zertifizierung
CE, TÜV Rheinland
Verschränkt Two of Five (ITF-14)
06942138982664
Filterung
Inklusive Filterpumpe
Ja
Filterkapazität
3000 l/h
Spannung der Pumpe
220 - 240 V
Schlauchdurchmesser
32 mm
Filter-Set enthalten
Ja
Wasserfiltertyp
Kartuschenfilter
Weitere Suchbegriffe: gerahmter pool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,15*
€ 527,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,08*
€ 516,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,08*
€ 486,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,58*
€ 473,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,19*
€ 435,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
58038
ab € 29,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.