Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway Steel Pro 3.66m x 1.00m, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway Steel Pro 3.66m x 1.00m, Blau
Bestway Steel Pro 3.66m x 1.00m, Blau
Bestway Steel Pro 3.66m x 1.00m, Blau
Bestway Steel Pro 3.66m x 1.00m, Blau
Bestway Steel Pro 3.66m x 1.00m, Blau
Bestway Steel Pro 3.66m x 1.00m, Blau
Bestway Steel Pro 3.66m x 1.00m, Blau
Bestway Steel Pro 3.66m x 1.00m, Blau
Bestway Steel Pro 3.66m x 1.00m, Blau
Bestway Steel Pro 3.66m x 1.00m, Blau
Bestway Steel Pro 3.66m x 1.00m, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34412890
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     56418
EAN/GTIN:
     6942138932669
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Gerahmter Pool
Rahmenpool
gerahmter pool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1000 mm
Durchmesser
3660 mm
Innere Breite
3600 mm
Gewicht
39588 g
Lieferumfang
Flickzeug enthalten
Ja
Technische Details
Verpackungsvolumen
199000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
1160 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Leiter
Leiter
Ja
Leiterrahmenmaterial
Metall
Leitersprossenmaterial
Kunststoff
Leiterhöhe
1070 mm
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter Pool
Form
Rund
Fassungsvermögen
9150 l
Maximaler Wasserstand
90 cm
Maximum Fließrate
1817 l/h
Rahmen (Bereich)
Ja
Material
PVC
Rahmenmaterial
Stahl
Intrastat-Code
95069990
Montagezeit
20 min
Anzahl der für die Einrichtung benötigten Personen
3 Person(en)
Filterung
Inklusive Filterpumpe
Ja
Filterkapazität
2000 l/h
Pumpenleistung
29 W
Spannung der Pumpe
220 - 240 V
Schlauchdurchmesser
32 mm
Filter-Set enthalten
Ja
Wasserfiltertyp
Kartuschenfilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,17*
€ 327,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,67*
€ 303,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,75*
€ 296,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,90*
€ 267,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
58242
ab € 42,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.