Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAIJINTEK Paean Desktop Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAIJINTEK Paean Desktop Schwarz, Transparent
RAIJINTEK Paean Desktop Schwarz, Transparent
RAIJINTEK Paean Desktop Schwarz, Transparent
RAIJINTEK Paean Desktop Schwarz, Transparent
RAIJINTEK Paean Desktop Schwarz, Transparent
RAIJINTEK Paean Desktop Schwarz, Transparent
RAIJINTEK Paean Desktop Schwarz, Transparent
RAIJINTEK Paean Desktop Schwarz, Transparent
RAIJINTEK Paean Desktop Schwarz, Transparent
RAIJINTEK Paean Desktop Schwarz, Transparent
RAIJINTEK Paean Desktop Schwarz, Transparent
RAIJINTEK Paean Desktop Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33688922
Hersteller:
     Raijintek
Herst.-Nr.:
     0R200062
EAN/GTIN:
     4715109921328
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Bestes Design entworfen von RAIJINTEK - PAEAN, ein Aluminium Doppelkammer Open Frame / Bench Table ATX Chassis mit 4mm Hair-Skin Alu Basisplatte. Wie möchten Sie Ihr PC-System heute mit Wasserkühlelementen präsentieren und darstellen? Modernes und herausragendes Design, extreme Features wie eine Doppelkammer (MB, CPU und VGA auf der Vorderseite mit Wasserkühlungs- elementen, der Rest gut auf der Rückseite montiert und versteckt), bestmögliches Kabelmanagement und 2 gehärtete Glasscheiben die das System abrunden und man den kompletten Innenraum sehen kann - PAEAN die einzige Wahl. Mehrere Möglichkeiten der Platzierung sind gegeben, je nach Bequemlichkeit auf dem Schreibtisch oder horizontal als Bench Table. RAIJINTEK’s erster Bench Tale für High-End-Wasserkühlungen. PAEAN unterstützt 240/280 / 360mm Radiatoren und bis zu sechs Festplatten / SSDs. Überlegene Leistungsmerkmale wie z. B. werkzeuglose Installationen für schnelles Setup und austauschbare Hardware, eine max. VGA-Länge bis zu 310mm, auch bei SLI / CROSS FIRE und einer maximalen Netzteillänge bis 200mm. Was für ein tolles Enthusiasten Chassis – PAEAN

- 4,0 mm Alu. Grundplatte und 5.0mm gehärtete Glasseitenwände
- Doppelkammer SYSTEM / Bench Table / Offenliegendes Gehäuse
- Aluminium, Hair Skin Design, eloxiert
- Komplett in Schwarz beschichtet
- Kompatibel mit max. 200mm Länge ATX / EPS Netzteil
- Unterstützt SLI CROSS FIRE VGA Karten
- Kompatibel mit 310mm VGA-Karten
- Unterstützt die Installation 400 mm VGA-Karte (ohne vertikalen Reservoir)
- Unterstützt max. 140mm Höhe CPU-Kühler
- Platz für einen internen 240/280/360mm Heizkörper
- 8pcs Aluminiumzylinder mit Gummischlauch
- 4×USB3.0 Ports
- Unterstützt 3×3,5"Festplatte und 3×2,5" Festplatte
- Anti-Vibrations-Gummi für HDD-Installation
- Modernes Design mit vielen Optionen des Kühlungssystems
- Robuster und zuverlässiger Chassiskörper, 4.0mm Aluminium + 1.0mm SPCC
- Hochwertige 5.0mm Seitenplatten aus gehärtetem Glas
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12800 g
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
Aluminium, SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Max CPU Kühler-Höhe
140 mm
Max Grafikkarten-Länge
310 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
286 mm
Tiefe
587 mm
Höhe
417 mm
Gewicht
10800 g
Materialdicke
4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.