BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
| ACPI-Version | 3.0 |
| BIOS-Funktionen | PCI 2.2, Plug & Play |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 192 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
| RAM-Speicher maximal | 24000 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 1333,1600,1866,2133,2400 MHz |
| Memory Formfaktor | 288-pin DIMM |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| Breite der Speicherschnittstelle | 72 Bit |
| ECC | Ja |
Merkmale | PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung |
| Backplanes-Unterstützung | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI-Express x8-Slots | 7 |
| PCI-Express x16-Slots | 8 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel® C602J |
| Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Systembus-Rate | 9.6 GT/s |
| Maximaler Cache | 60 MB |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
| Intel® Xeon-Serie | E7-8800 |
Energie | Stromversorgung | 1600 W |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 5 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 448 mm |
| Tiefe | 733 mm |
| Höhe | 310 mm |
| Gewicht | 93350 g |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| SATA II Anschlüsse | 4 |
| SATA III Anschlüsse | 2 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 100 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100000 Mbit/s |
| LAN-Controller | Intel® X550 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 32 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| Anzahl der 2,5 | 12 |
| Anzahl der 3,5 | 6 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA II, Serial ATA III |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Design | Gehäusetyp | Rack (7U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 8 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 90 mm |
| Zertifizierung | UL/cUL/CB/BSMI/CE/CCC |