Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Tea Time Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Tea Time Edelstahl
WMF Tea Time Edelstahl
WMF Tea Time Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33657003
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3632.6040
EAN/GTIN:
     4000530663627
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Das Sahnekännchen ist das i-Tüpfelchen eines jeden Kaffeegedecks. Denn jeder, der seinen Kaffee hell statt schwarz mag, wird an der Kaffeetafel viel lieber zu einem Kännchen greifen als zu einer Plastikverpackung. WMF Sahnekännchen sind aus Porzellan oder Cromargan® und in verschiedenen Designs erhältlich. Mit dieser Kollektion ist zu jeder Tageszeit TeaTime. Geben Sie mit dem Teemaßlöffel die gewünschte Menge Tee aus der Teedose in die French-Tea-Press, gießen Sie dampfendes Wasser auf und lassen Sie die Mischung in Ruhe ziehen. Anschließend kommen Teetassen oder -gläser zum Einsatz, ebenso Milchkännchen und Zuckerdose. Das moderne Design dieser Kollektion stammt von Jan Christian Delfs, die Handhabung ist unkompliziert. Gut zu wissen: Alle Teile lassen sich wunderbar mit der WMF Kollektion CoffeeTime kombinieren – somit ist die Frage „Kaffee oder Tee?“ keine Grundsatzentscheidung mehr. Alles darf zur Reinigung in die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Färbung
Monochromatisch
Designer
Jan Christian Delfs
Kollektion
TeaTime
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Höhe
84 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.