Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7-7700 Prozessor 3,6 GHz 8 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core i7-7700 Prozessor 3,6 GHz 8 MB Smart Cache
Intel Core i7-7700 Prozessor 3,6 GHz 8 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33650085
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8067702868314
EAN/GTIN:
     8592978063016
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
Der unübertroffene neue Standard in PC-Leistung
Mehr Leistung, längere Akkubetriebsdauer und mehr Qualitätsunterhaltung – mit dem Intel® Core™ i7 Prozessor ziehen Sie optimalen Nutzen aus den Vorteilen eines PCs.

Mit der Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0 erhält Ihr PC beispiellose Leistung und Reaktionsschnelligkeit, dank der Ihre Produktivität hochschnellen wird. Flüssiges Streaming und HD-Unterhaltung ermöglichen ein immersives 4K- und 360-Vollbildschirmerlebnis für hautnahes Gaming und scharfe Wiedergabe. Zudem erhalten Sie die nötige Leistung, um 4K-Inhalte zu erstellen, zu bearbeiten und zu teilen, mit der blitzschnellen Datenübertragung von Thunderbolt™ 3. Für völlig neue Leistung und Vielseitigkeit.

Attraktive Leistung
Dank seiner starken Reaktionsschnelligkeit verfügt der Intel® Core™ Prozessor der siebten Generation über die nötige Leistung und Geschwindigkeit, um mit Ihren Anforderungen Schritt zu halten. Dateien und Programme lassen sich schnell öffnen, und Sie können nahtlos und ohne Verzögerung zwischen Anwendungen und Webseiten wechseln.

Immersive Unterhaltung
Erleben Sie Ultra-HD-Inhalt mit der Klarheit und Schärfe von 4K-Auflösung. Mit 4x mehr Pixel als Full-HD-Bildschirme erhalten Sie schärfere und klarere Bilder für ein unübertroffenes, immersives Erlebnis.

Benutzerfreundlich
Die modernen PCs sind benutzerfreundlicher denn je – mit Gesichtserkennungstechnologie melden Sie sich schnell und einfach an, der PC ist in 0,5 Sekunden aktiviert, und das Gewicht dieser superschlanken Geräte ist auf ein Minimum reduziert.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333,1600,2133,2400 MHz
Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt
1.35 V
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal
64 GB
65536 MB
Video-Decodierung
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Schutz Speichererweiterungen (Intel® MPX)
Ja
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency
4.2 GHz
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Intel® Optane™ Memory-bereit
Ja
Intel® Boot Guard
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Desktop
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2015C
PCI Express CEM Revision
3.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G077159
Technische Details
Prozessor Cache
8192 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Maximaler Grafik-Adapterspeicher
64 GB
Bus-Bandbreite
8
Bus-Typ-Einheiten
GT/s
Startdatum
Q1'17
Maximale Auflösung
4096x2304@60Hz
4096x2304@24Hz
Maximale Auflösung (Integrierter Flachbildschirm)
4096x2304@60Hz
Status
Launched
Maximaler Speicher
64 GB
Markenname Prozessor
7th Gen Intel Core i7 processors
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
7th Generation Intel Core i7 Processors
Busgeschwindigkeit
8 GT/s
Prozessor-ID
0x5912
Betriebsbedingungen
Tjunction
100 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-7700
Grundfrequenz des Prozessors
3.6 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 der siebten Generation
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Stepping
B0
Bus Typ
DMI3
Prozessor Codename
Kaby Lake
Prozessor-Code
SR338
ARK Prozessorerkennung
97128
Generation
7th Generation
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 630
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
64 GB
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge
DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1150 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort)
4096 x 2304 Pixel
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm)
4096 x 2304 Pixel
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2304 Pixel
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI)
24 Hz
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x5912
Weitere Suchbegriffe: cpu intel lga 1151, cpu intel, intel cpu 4-core, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,46*
€ 320,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,72*
€ 295,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.