| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-33648006 Herst.-Nr.: 06.8732.9440 EAN/GTIN: 4000530668172 |
| |
|
| | |
| Das Konzept ist einfach. Drei Grundformen - rund, quadratisch oder rechteckig. Verschiedene Größen - hoch, flach, tief. Und alles ist stapelbar. Various wird Ihr stilvoller Begleiter durch den Tag. Sie können darin Speisen vorbereiten und anrichten, in der Mikrowelle erwärmen oder im Ofen überbacken, servieren und platzsparend aufbewahren. Im Gebrauch beweist das Porzellan Alltagstauglichkeit. Hohe Schlagfestigkeit schützt die Ränder, die harte Glasur macht schnitt- und kratzfest. Die Fähigkeit, Wärme zu speichern, hält Speisen auf dem Tisch länger warm. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Servierschale | | Material | Porzellan | | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteckig | | Mikrowellengeeignet | Ja | | Feuerfest | Ja | | Spülmaschinenbeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 225 mm | | Breite | 180 mm | | Tiefe | 270 mm | Technische Details | Kollektion | Various |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reisschälchen, Servierschale, Servierschüssel, Porzellan-Schale, Porzellan-Schüssel, Porzellanschale, Porzellanschälchen, Porzellanschüssel, Servierplatte, wmf servierplatte, servierplatte |
| | |
| |