Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 7200310 Handtasche/Umhängetasche Polyester Schwarz, Gelb Schultertasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 7200310 Handtasche/Umhängetasche Polyester Schwarz, Gelb Schultertasche
Veloflex 7200310 Handtasche/Umhängetasche Polyester Schwarz, Gelb Schultertasche
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33582400
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     7200310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brust-Beutel
Brustbeutel
Damentasche
Handtaschen
Brustbeutel VELOCOLOR®, Format 135 mm x 175 mm, aus Polyester, schwarzer Reißverschluss, Hauptfach passend für Reisepass, mit zwei Taschen, extra breiter längenverstellbarer Trageriemen, gelb
Weitere Informationen:
Farbe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Gelb
Färbung
Monochromatisch
Merkmale
Typ Handtasche/Umhängetasche
Schultertasche
Riemenfarbe
Schwarz
Verschlussart
Reißverschluss
Taschenanzahl
2 Taschen
Technische Details
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Material
Material
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
175 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,76667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,44002*
€ 27,89362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,16004*
€ 26,37045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,79004*
€ 23,55015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,60002*
€ 19,75402
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
7200300
ab € 15,63*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
7200330
ab € 16,52004*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
7200371
ab € 16,59*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
7200321
ab € 16,60002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.