Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti 5x Unifi AC Mesh 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti 5x Unifi AC Mesh 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti 5x Unifi AC Mesh 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti 5x Unifi AC Mesh 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33559987
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-M-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
34.4 mm
Höhe
353 mm
Gewicht
152 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Zahl der Benutzer
250 Benutzer
MIMO
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.5 W
Stromversorgung
24 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,94*
€ 392,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,38*
€ 384,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.