Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Standard 12361C1 Fahrzeugscheinwerferlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Standard 12361C1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips Standard 12361C1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33542398
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12361C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen H9
H9-Lampen
Sockel H9
Leuchtmittel PGJ19
Unsere Scheinwerferlampen sind die erste Wahl großer Automobilhersteller. Sie bieten höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Höhe des Versandkartons
47 mm
Breite des Versandkartons
187 mm
Technische Details
Spannung
12 V
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Packmenge/Mindestbestellmenge
10
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H9
Leistung
65 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Nebelscheinwerfer, Abblendlicht
Sockel
PGJ19-5
Eingangsspannung
12 V
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18.7 mm
Verpackungstiefe
19.8 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
28.9 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Weitere Suchbegriffe: Sockel PGJ19, leuchtmittel pgj19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.