Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema Secolor Mammoth File 36 x 25 cm Grey Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalema Secolor Mammoth File 36 x 25 cm Grey Grau
Jalema Secolor Mammoth File 36 x 25 cm Grey Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-335339
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3183607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenbogen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Maximale Dicke des Dokumentes
25 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
50 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
360 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.