Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define C Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Fractal Design Define C Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33499298
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-DEF-C-BK
EAN/GTIN:
     7350041084303
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
543 mm
Verpackungshöhe
484 mm
Paketgewicht
8900 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
315 mm
Maximum PSU Länge
175 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
413 mm
Höhe
453 mm
Gewicht
7400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.