Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi US-24 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi US-24 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß
Ubiquiti UniFi US-24 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33455309
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     US-24
EAN/GTIN:
     810354024740
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
24 port poe switch ubiquity
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Geschwindigkeit
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
Linux, Mac OS X, or Microsoft Windows 7/8/10
Geräuschpegel
37 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2510 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
25 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
52 Gbit/s
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Netzwerk
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-20
ab € 129,13*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-1G-S-2
ab € 20,32*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-1G
ab € 14,26*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-2
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.