Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster SCD5100BL Tragbares Stereosystem Analog 1 W FM Blau Playback MP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster SCD5100BL Tragbares Stereosystem Analog 1 W FM Blau Playback MP3
Soundmaster SCD5100BL Tragbares Stereosystem Analog 1 W FM Blau Playback MP3
Soundmaster SCD5100BL Tragbares Stereosystem Analog 1 W FM Blau Playback MP3
Soundmaster SCD5100BL Tragbares Stereosystem Analog 1 W FM Blau Playback MP3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33447714
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     SCD5100BL
EAN/GTIN:
     4005425005919
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
Radio-Kassettenspieler mit CD-Spieler
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
Normal, Wiederhole alle, Wiederhole einen
Lademechanismus
Oben
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Blau
Steuerung
Tasten, Drehregler
Lautstärkeregler
Drehregler
Tragegriff(e)
Ja
Ursprungsland
China
Kassette
Kassettendeck
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C, UM-2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
1640 g
Radio
Tunertyp
Analog
Unterstützte Bänder
FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot
Lautsprecher
RMS-Leistung
1 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Soundmaster
SCD5100GR
€ 47,37*
Zubehör
Soundmaster
SCD5100SW
€ 46,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.