Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring RBGDC200 Dashcam Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring RBGDC200 Dashcam Schwarz
Ring RBGDC200 Dashcam Schwarz
Ring RBGDC200 Dashcam Schwarz
Ring RBGDC200 Dashcam Schwarz
Ring RBGDC200 Dashcam Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33444935
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     RBGDC200
EAN/GTIN:
     5055175236797
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, Mini-USB, USB
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangs-Betriebsspannung (max)
24 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
110 mAh
Leistungen
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
GPS
Ja
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
140 °
Hauptkamera Sensorauflösung
14 MP
Maximale Framerate
30 fps
Blendenbereich (F-F)
2 - 2
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Mini-USB-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
95.9 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 170,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.