Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Pedal Bin newIcon Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Pedal Bin newIcon Rund Schwarz
Brabantia Pedal Bin newIcon Rund Schwarz
Brabantia Pedal Bin newIcon Rund Schwarz
Brabantia Pedal Bin newIcon Rund Schwarz
Brabantia Pedal Bin newIcon Rund Schwarz
Brabantia Pedal Bin newIcon Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33419094
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     112928
EAN/GTIN:
     8710755112928
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kosmetikeimer
Der Treteimer NewIcon 5 Liter von Brabantia ist nicht nur stilvoll und hygienisch, sondern auch ein zuverlässiger Arbeiter. Stabil und immer standfest durch die rutschfeste Standfläche und den Kippschutz. Der Deckel ist geruchfest, schließt sanft und öffnet sich bei der leichtesten Berührung mit dem Fuß. Ein kleiner Hauch zeitlosen Designs für Ihr Bad, Ihre Toilette oder das Kinderzimmer – oder jeden anderen Raum, der einen tollen kleinen Mülleimer gebrauchen könnte!
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
5 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Deckel enthalten
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Geruchssicherer Deckel
Ja
Beste Verwendung
Badezimmer, Toilette
Kompatibler Müllbeutelcode
B
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
206 mm
Breite
206 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
292 mm
Gewicht
1102 g
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
263 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1320 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
55311734
ab € 40,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.