Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet Laminiergerät, A4 80-125 Mic, Erhitzung: Mica (Glimmer) Platte, Kunststoff-Gehäuse, Farbe:weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ednet Laminiergerät, A4 80-125 Mic, Erhitzung: Mica (Glimmer) Platte, Kunststoff-Gehäuse, Farbe:weiß
Ednet Laminiergerät, A4 80-125 Mic, Erhitzung: Mica (Glimmer) Platte, Kunststoff-Gehäuse, Farbe:weiß
Ednet Laminiergerät, A4 80-125 Mic, Erhitzung: Mica (Glimmer) Platte, Kunststoff-Gehäuse, Farbe:weiß
Ednet Laminiergerät, A4 80-125 Mic, Erhitzung: Mica (Glimmer) Platte, Kunststoff-Gehäuse, Farbe:weiß
Ednet Laminiergerät, A4 80-125 Mic, Erhitzung: Mica (Glimmer) Platte, Kunststoff-Gehäuse, Farbe:weiß
Ednet Laminiergerät, A4 80-125 Mic, Erhitzung: Mica (Glimmer) Platte, Kunststoff-Gehäuse, Farbe:weiß
Ednet Laminiergerät, A4 80-125 Mic, Erhitzung: Mica (Glimmer) Platte, Kunststoff-Gehäuse, Farbe:weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33414572
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     91610
EAN/GTIN:
     4021499916104
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Schützen oder veredeln Sie Ihre Fotos, Dokumente, Vistenkarten, Ausweise uvm. mit einer Größe von bis zu DIN A4

Mit dem ednet Lamniergerät, A4 schützen oder veredeln Sie Ihre Fotos, Dokumente, Vistenkarten, Ausweise uvm. mit einer Größe von bis zu DIN A4. Dank der kurzen Aufwärmzeit von 3 Minuten ist das Laminiergerät schnell einsatzbereit. Status LEDs infomieren Sie über den Status. Dank ABS (Antiblockiersystem) Taste lässt sich ein Folienstau verhindern oder schnell wieder beheben. Diese Funktion führt das Dokument zurück zum Einzug. genutzt werden können Folien mit einer Stärke von 80-125 micron mit einer Breite von bis zu 230 mm. Die Laminiergeschwindigkeit liegt bei 400 mm / Min.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Typ
Heisslaminator
Laminierungsgeschwindigkeit
400 mm/min
Format
A4
Mindestfolienstärke
80 µm
Maximale Folienstärke
125 µm
Aufwärmzeit
3 min
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Anzeigelicht
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
260 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.