Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Bahn Starterset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Bahn Starterset
BRIO Bahn Starterset
BRIO Bahn Starterset
BRIO Bahn Starterset
BRIO Bahn Starterset
BRIO Bahn Starterset
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33357911
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33042
EAN/GTIN:
     7312350330427
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Einsteigen und die Türen schliessen - heute geht es mit dem Zug in den Wald! Dort gibt es viel zu erleben. Hier kannst du Baumstämme und Holz auf- und abladen. Oder einfach nach Herzenslust um die Bäume herum fahren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
255 mm
Gewicht
420 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
18 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
30.6 mm
Höhe des Versandkartons
26.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Holz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Themenwelt
Classic Railway
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.