Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Basic Contour 4 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Basic Contour 4 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher Drucktasten
One For All Basic Contour 4 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher Drucktasten
One For All Basic Contour 4 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher Drucktasten
One For All Basic Contour 4 Fernbedienung IR Wireless TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33353595
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 1240
EAN/GTIN:
     8716184065019
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
Soundbar
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Pallettenlänge netto
1.6 mm
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8716184065019
Versandkartonsbreite
222 mm
Versandkartonslänge
330 mm
Versandkartonshöhe
110 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
960 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
4
Verbesserung des Videotexts
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV, Beistellgerät, DVD/Blu-ray, Soundbar-Lautsprecher
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
TV, STB, DVD/Blu-ray player and Audio/Soundbar devices
Sonstige Funktionen
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
1560 kg
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
306 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
140 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
84 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.