Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T5075 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T5075 2,5 cm
C.K Tools T5075 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33350994
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5075 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel
Weitere Informationen:
Technische Details
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Braun
Material Messer
Stahl
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
25 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.