| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-33350843 Herst.-Nr.: 9008320000 EAN/GTIN: 4032248056262 |
| |
|
| | |
| Werkzeuge zum Abmanteln der ungeschnittenen Energieleitung und der Abgangsleitungen sowie Schraubendreher für die Installation der FieldPower Komponenten. Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Black,Orange | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 185 mm | | Gewicht | 35 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Schlitz | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Klingenbreite | 3 mm | | Rollendicke | 0.5 mm | | Klingenlänge | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 3x 80, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3mm |
| | |
| |