Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SDIS 1.6X8.0X175 Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SDIS 1.6X8.0X175 Einzeln Standard-Schraubendreher
Weidmüller SDIS 1.6X8.0X175 Einzeln Standard-Schraubendreher
Weidmüller SDIS 1.6X8.0X175 Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33350830
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9008430000
EAN/GTIN:
     4032248056392
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Immer der richtige Dreh:

Weidmüller Schraubendreher-Werkzeuge sind das Ergebnis einer konsequenten Griffkonzeption, das sowohl die menschliche Hand als auch unterschiedliche Arbeitsanforderungen berücksichtigt.

Für jede Schraube die passende Klinge - in vier Griffgrößen

Die Vorteile liegen auf der Hand:
- Anwenderfreundlich: ergonomische Griffgestaltung für ermüdungsfreies Arbeiten
- Anschlussoptimiert: die passende Klinge und die richtige Griffgröße für ein optimales Drehmoment
- Prozesssicher: eine noch einfachere Bedienung für eine noch schnellere Verdrahtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
152 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenbreite
8 mm
Rollendicke
1.6 mm
Klingenlänge
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.