Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex 5294344 Baudichtstoff 300 ml Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex 5294344 Baudichtstoff 300 ml Transparent
Pattex 5294344 Baudichtstoff 300 ml Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33313594
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     5294344
EAN/GTIN:
     4015000421515
Suchbegriffe:
Aquarium-Silikon
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Holzschutzfarbe
Weitere Informationen:
Leistungen
Heilungsrate
2 mm/24h
Hautbildungszeit
15 min
Anwendungstemperatur (min.)
5 °C
Anwendungstemperatur (max.)
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Dichtstoff Volumen
300 ml
Merkmale
Dichtmittelfarbe
Transparent
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Typ
Silikondichtungsmittel
Geeignet für Materialien
Metall, Stuck, Holz
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.