Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage CPQ-8000NLSA/7-S5 Interne Festplatte 3.5" 8 TB NL-SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage CPQ-8000NLSA/7-S5 Interne Festplatte 3.5" 8 TB NL-SATA
Origin Storage CPQ-8000NLSA/7-S5 Interne Festplatte 3.5" 8 TB NL-SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33307308
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-8000NLSA/7-S5
EAN/GTIN:
     5056006126102
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SATA
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
195 MiB/s
Suchzeit (Lesen)
8.5 ms
Suchzeit (Schreiben)
9 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk Wechselrahmen enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.4 W
Energieverbrauch (idle)
5.1 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,46*
€ 319,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.