Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage CPQ-6000NLS/7-S8 Interne Festplatte 3.5" 6 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage CPQ-6000NLS/7-S8 Interne Festplatte 3.5" 6 TB NL-SAS
Origin Storage CPQ-6000NLS/7-S8 Interne Festplatte 3.5" 6 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33307304
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-6000NLS/7-S8
EAN/GTIN:
     5056006125181
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Anzahl der HDD Köpfe
12
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1400000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.5 G
Vibrationen außer Betrieb
4.9 G
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.86 W
Stromverbrauch (Standby)
1.55 W
Energieverbrauch (lesen)
11.1 W
Energieverbrauch (schreiben)
10.86 W
Energieverbrauch (idle)
7.97 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,88*
€ 358,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,70*
€ 309,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.