Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo 830339 Taschentuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tempo 830339 Taschentuch
Tempo 830339 Taschentuch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33265163
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     830339
EAN/GTIN:
     7322540788709
Suchbegriffe:
Papiertaschentücher
Taschentücher
tempo® papiertaschentuch 4-lagig
papiertaschentücher
Das Original von Tempo mit Soft-Komfort-Former
Weicher denn je, stark wie immer


Das beste Tempo aller Zeiten: Die neue Soft-Komfort-Formel macht unseren Klassiker noch flauschiger zur Nase: Auf bewährt starke Tempo Qualität können Sie sich auch weiterhin verlassen. Fühlen Sie es selbst.

- Vierlagige Taschentücher
- Soft-Komfort-Formel
- Extra stark und einmalig weich
- Praktische Komfortöffnung
- Erhältlich in den Größen 6x10, 15x10, 30x10 und in den Vorratsgrößen 42x10 und 56x10 Tücher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: tempo papiertaschentücher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
650443
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.