| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-33249596 Herst.-Nr.: 100891820 EAN/GTIN: 7615400191307 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 236 mm | | Verpackungstiefe | 160 mm | | Verpackungshöhe | 303 mm | | Paketgewicht | 6640 g | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 1000 ml | | Gewicht | 6060 g | Merkmale | Substanz | Flüssigkeit (Konzentrat) | | Geeignet für Materialien | Aluminium | | Nicht geeignet für Materialien | Holz | | Produktfarbe | Transparent, Gelb | | Geeignet für | Geeignet für Aluminium und andere weiche Metalle | | pH-Wert | 5,5 | | Relative Dichte | 1,01 | | Viskosität | 50 Pa*s | | Schnell wirkend | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | Biologisch abbaubar | Ja | | Zertifizierung | CE 648/2004 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | EU Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |