Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi MK 96 A 0101 Koaxialkabel 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wisi MK 96 A 0101 Koaxialkabel 100 m
Wisi MK 96 A 0101 Koaxialkabel 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33239305
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     74200
EAN/GTIN:
     4010056742003
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Das hochwertige 3-fach geschirmte Koaxialkabel MK 96 A eignet sich mit seinen technischen Spitzenwerten optimal für den flexiblen Einsatz bei Sat- und BK-Installationen sowie Terrestrik und Multimedianwendungen. Es übertrifft die Forderungen der Klasse A+ (DIN EN 50117-2-4) und bietet mit seinem hohen Schirmungsmaß von 120 dB besten Schutz der übertragenen TV-Signale in allen Einsatzszenarien gegen äußere Störeinflüsse.
Mit seinen Maßen von 6,8 mm Durchmesser beim PVC Außenmantel eignet sich das MK 96 A bestens für die passgenaue, einfache Installation mit WISI-Steckersystemen sowie handelsüblichem Verbindungszubehör.

- Übertrifft Klasse A+ (DIN EN 50117-2-4).
- 120dB Schirmungsmaß.
- 3-fach geschirmt.
- Kopplungswiderstand 5...30 MHz, ≤2 mΩ/m.
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien.
- Hervorragende Abisolier und Installationseigenschaften.
- Einfache Montage mit WISI-Steckersystemen (DV 85, DV 15, DV 15N und DV 55).
- Vodafone zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
120 dB
Äußerer Manteldurchmesser
6.8 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Äußeres Schutzmaterial
Aluminium-Mylar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6932* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,60*
€ 106,624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,63*
€ 104,2797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,57*
€ 99,4483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,39*
€ 95,6641
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,32*
€ 82,4908
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.