Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Guard Case Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Guard Case Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Folio Schwarz
Hama Guard Case Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Folio Schwarz
Hama Guard Case Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Folio Schwarz
Hama Guard Case Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Folio Schwarz
Hama Guard Case Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33229303
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00177814
EAN/GTIN:
     4047443330093
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
  • perfekter Rundumschutz für das Apple iPhone 7 in der aufklappbaren Tasche
    - Booklet mit verstecktem Magnetverschluss
    - Einsteckfach für Karten oder Ähnliches
    - weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays
    - ein Einsteckfach in der Innenseite z.B. für Visitenkarten
    - Smartphone-Halterung mit Rubber-Finish sorgt für eine angenehme Haptik
    - Kunstleder mit markantem Used Look
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
4.7 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 7
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.