| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-33168817 Herst.-Nr.: BALANCE-DE EAN/GTIN: 743870006795 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 442 x 150 x 39 mm | | Tastaturgewicht | 580 g | Energie | Energiequelle | Akku | | Tastatur Batterietyp | AAA | | Lebensdauer der Batterie | 12 Monat( e) | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Tastatur-Stil | Gerade | | Full-size Tastatur | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Anpassbare Tastaturhöhe | Ja | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Universal | | Geräteschnittstelle | Bluetooth | | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Deutsch | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Windows Tasten | Ja | | Multimedia-Tasten | Ja | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Zweck | Universal | | Anzahl programmierbarer (Makro) Tasten | 12 | | Zertifizierung | FCC, CE | Verpackungsdaten | Receiver enthalten | Ja | | Kabelloser Receiver-Anschluss | USB Typ-A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, ergonomische Tastatur, contour tastatur kabellos, contour design tastaturen, ergonomische tastatur kabellos |
| | |
| |