Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 590 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 590 H
JUNG AS 590 H
JUNG AS 590 H
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33162576
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS590H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Bewegungsmelder
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Kompatible Produkte
506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506 KOTU, 502 KOTU, 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS590HWW
ab € 4,91*
Ähnlich
Jung
AS591H
ab € 3,42*
Ähnlich
Jung
AS591HWW
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.