Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 730VA Kabelrouter Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems 730VA Kabelrouter Schwarz, Silber
Lancom Systems 730VA Kabelrouter Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33156339
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62073
EAN/GTIN:
     4044144620737
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Profi-Router mit VDSL2- und ADSL2+-Modem Dank des integrierten VDSL/ADSL-Modems und VDSL2-Vectoring-Unterstützung ermöglicht der LANCOM 730VA Highspeed-VDSL mit bis zu 100 MBit/s und bietet maximale Flexibilität für einen Übergang von ADSL zu VDSL. Die optimale Wahl im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit des Netzwerks. Maximale Datensicherheit dank integrierter Firewall Ausgerüstet mit einer Stateful Inspection Firewall schützt der LANCOM 730VA das gesamte Netzwerk. Mit Funktionen wie Intrusion Prevention und Denial of Service Protection gewährleistet der Business-Router optimalen Schutz, so dass alle Daten im Netzwerk sicher sind. Netzvirtualisierung mit Advanced Routing & Forwarding Der LANCOM 730VA stellt 2 sicher isolierte und getrennt voneinander routende IP-Kontexte zur Verfügung. Eine elegante Möglichkeit, IP-Anwendungen über verschiedene Netze und dennoch über einen zentralen Router zu führen. Security Made in Germany Auf einem Markt, der weitgehend US-amerikanisch und asiatisch geprägt ist, bietet LANCOM maximale Sicherheit "Made in Germany". So wird das gesamte LANCOM Kernportfolio in Deutschland entwickelt, gefertigt und nach höchsten Sicherheits-, Datenschutz- und Qualitätsstandards geprüft. Auch das eigene „Closed Source“-Betriebssystem LCOS wird am Firmensitz in Deutschland in einer BSI-zertifizierten, hochsicheren Umgebung von unseren eigenen Mitarbeitern erstellt - unter Berücksichtigung der höchsten Sicherheits-, Verschlüsselungs- und Qualitätsstandards. Maximale Zukunftssicherheit Alle LANCOM Produkte basieren auf professionellem Know-How, einer langjährigen IT-Erfahrung sowie qualitativ hochwertigen Materialien. Grundsätzlich werden alle Geräte mit einer zukunftssicheren Hardware-Dimensionierung ausgestattet und selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Operating Systems – LCOS – mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich. Dies garantiert eine langjährige Nutzungsdauer auf dem technisch neuesten Stand und bietet damit einen echten Investitionsschutz.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
500 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
LLDP, ARP, Proxy ARP, BOOTP, DHCP, IPv4, IPv6
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL
Ja
VDSL2
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
230 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SSH
Systemereignisprotokoll
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,69*
€ 455,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,64*
€ 454,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,16*
€ 441,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,95*
€ 430,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,63*
€ 400,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.