| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-33099479 Herst.-Nr.: 2498 EAN/GTIN: 4260063164293 |
| |
|
| | |
| Mit FIAP PVC Rohr lassen sich problemlos Verrohrungen von Teich-, Filter- und Beckenanlagen realisieren. Verschiedenste PVC Fittinge sind aufeinander abgestimmt und passen somit perfekt zusammen. Dieses hochwertige Verbindungsrohr sollte vor dem Kleben mit einem FIAP PVC Reiniger gereinigt und danach verklebt werden. FIAP PVC Rohr wird in Stangen zu 1 Meter Länge geliefert. Der angegebene Preis bezieht sich auf einen Meter. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 1 m | | Durchmesser | 90 mm | | Materialdicke | 2.7 mm | | Paketgewicht | 1180 g | Merkmale | Produkttyp | Abflussrohr | | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |