Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Curve Wireless Maus, USB, optisch, fünf Tasten plus Mausrad, 1600 dpi, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Curve Wireless Maus, USB, optisch, fünf Tasten plus Mausrad, 1600 dpi, blau
Manhattan Curve Wireless Maus, USB, optisch, fünf Tasten plus Mausrad, 1600 dpi, blau
Manhattan Curve Wireless Maus, USB, optisch, fünf Tasten plus Mausrad, 1600 dpi, blau
Manhattan Curve Wireless Maus, USB, optisch, fünf Tasten plus Mausrad, 1600 dpi, blau
Manhattan Curve Wireless Maus, USB, optisch, fünf Tasten plus Mausrad, 1600 dpi, blau
Manhattan Curve Wireless Maus, USB, optisch, fünf Tasten plus Mausrad, 1600 dpi, blau
Manhattan Curve Wireless Maus, USB, optisch, fünf Tasten plus Mausrad, 1600 dpi, blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33095151
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179294
EAN/GTIN:
     766623179294
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Präzise optische Performance in edlem, modernem Design und mit USB-Mikroempfänger
2,4-GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite bis zu 10 m
Automatischer Energiesparmodus schont den Akku
Integriertes Fach zum Schutz des USB-Empfängers vor Beschädigung und Verlust
Taste auf der Oberseite zum Wechsel der Auflösung zwischen 800, 1200 und 1600 dpi
Ergonomische Form und rutschfreie Oberfläche sorgen für optimale Handhabung
Die fast reibungsfreie Unterseite gleitet weich über die Arbeitsfläche
Plug & Play Installation — Windows- und Mac-kompatibel
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
60 g
Breite des Empfängers
19 mm
Tiefe des Empfängers
15 mm
Höhe des Empfängers
6 mm
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
CE, FCC, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.