Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-469265-BP Herst.-Nr.: 8771000 EAN/GTIN: 4006885877108 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 5, 4 Stück(e) | | Tragetasche | Ja | | Schraubendreher-Bits Größe | 5, 6, 8, 10 mm | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | | Bohrerart | Set | | Produktfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,28* | € 40,54* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,07* | € 41,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 33,93* | € 47,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 42,49* | € 57,40* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 53,64* | € 68,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|