Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird JPD-UDV-01 Gaming-Controller Schwarz USB 2.0 Gamepad Analog / Digital PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird JPD-UDV-01 Gaming-Controller Schwarz USB 2.0 Gamepad Analog / Digital PC
Gembird JPD-UDV-01 Gaming-Controller Schwarz USB 2.0 Gamepad Analog / Digital PC
Gembird JPD-UDV-01 Gaming-Controller Schwarz USB 2.0 Gamepad Analog / Digital PC
Gembird JPD-UDV-01 Gaming-Controller Schwarz USB 2.0 Gamepad Analog / Digital PC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33045857
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     JPD-UDV-01
EAN/GTIN:
     8716309087636
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad
  • Force Feedback für ein realistisches Spielerlebnis - Ergonomisches Design für komfortables Spielgefühl über Stunden
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB 2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
225 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Knopfanzahl
10
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Technische Details
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.