Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 046267 Schraubanker/Dübel 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 046267 Schraubanker/Dübel 160 mm
Fischer 046267 Schraubanker/Dübel 160 mm
Fischer 046267 Schraubanker/Dübel 160 mm
Artikel-Nr.:
     7051-10047926
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
170 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
110 mm
Merkmale
Material
Nylon
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Grau
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Schraubendrehergröße
T40
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,9055*
€ 1,1055*
3 Tage
177
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9319*
€ 1,2432*
3 Tage
50
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,05*
€ 1,28*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,0803*
€ 1,3103*
1 Tag
850
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,124*
€ 1,364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1055*
€ 1,31555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0855*
€ 1,29175
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0655*
€ 1,26795
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9055*
€ 1,07755
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.