| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-33038013 Herst.-Nr.: MRBAT124 EAN/GTIN: 4260459610496 |
| |
|
| | |
| MediaRange Hochleistungs-Akkus eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bieten unsere bis zu 1000-mal wiederaufladbaren Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Form | andere | | Typ | 6HR61 / HR22 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | 9V | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 9 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 300 mAh | | Aufladekreisläufe (max) | 1000 | | Schwermetallfrei | Cd (cadmium), Hg (Quecksilber) | | Produktfarbe | Blau, Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26.5 mm | | Tiefe | 17.5 mm | | Höhe | 48.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9V-Block Akku, Akku E-Block, Akkublock 9V, Block Akku, Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, 9v block akku |
| | |
| |