Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5801-481 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5801-481 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 5801-481 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 5801-481 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33036442
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5801-481
EAN/GTIN:
     7331021053243
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Bei der AXIS A8105-E Unterputzmontage handelt es sich um eine versenkte Aluminiumhalterung zur Niedrigprofilmontage einer AXIS A8105-E Netzwerk-Video-Türstation in Wänden. Sie ist sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz geeignet. Design und Farben sind der Türstation angeglichen, was eine unauffällige, professionelle Installation ermöglicht. Im Lieferumfang sind Abdeckringe für die Schrauben enthalten, was das Erscheinungsbild weiter verbessert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
AXIS A8105-E
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.