Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Daylight Sensor Classic A LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Daylight Sensor Classic A LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27
Osram Daylight Sensor Classic A LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27
Osram Daylight Sensor Classic A LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32978820
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899959385
EAN/GTIN:
     4052899959385
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
ANWENDUNGSGEBIETE

– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
– Orte, die bei Dunkelheit dauerhaft beleuchtet sein müssen

PRODUKTVORTEILE

– Kurze Amortisationszeit dank geringem Energieverbrauch und niedrigen Wartungskosten
– Energiesparende Dauerbeleuchtung dank automatischer Abschaltung bei Tage
– Sicherheit durch automatisches Anschalten bei Dunkelheit
– Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h
– Geringer Energieverbrauch
– Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design
– Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
– Lichtsensoren erkennen anhand der Spektralverteilung das Tageslicht
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
109 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
198 mm
Versandkartonslänge
258 mm
Versandkartonshöhe
154 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
510 g
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbcode
827
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.