Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESUPPUNIVAIRMAG Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESUPPUNIVAIRMAG Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPPUNIVAIRMAG Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPPUNIVAIRMAG Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32950826
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESUPPUNIVAIRMAG
EAN/GTIN:
     8018417210884
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
45 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Versandkartonsbreite
190 mm
Versandkartonslänge
210 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Versandkartonshöhe
90 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
395 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.