Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems DECT 510 IP Kabelrouter Schnelles Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems DECT 510 IP Kabelrouter Schnelles Ethernet Grau
Lancom Systems DECT 510 IP Kabelrouter Schnelles Ethernet Grau
Lancom Systems DECT 510 IP Kabelrouter Schnelles Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32945949
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61901
EAN/GTIN:
     4044144619014
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT Router
Erweiterungsmodul (Router)
Router
Einfache Netzwerkintegration Die LANCOM DECT 510 IP ist die ideale DECT-Erweiterung für LANCOM All-IP-Infrastrukturen und fügt sich nahtlos in die Gesamtlösung ein. So ermöglichen LANCOM Business-VoIP-Router neben der DECT-Anwendung den parallelen Betrieb von ISDN-, Analog- und VoIP-Endgeräten. Autoprovisionierung der Basisstation Die LANCOM DECT 510 IP bietet eine einfache und zeitsparende Lösung für die Einrichtung und Konfiguration von DECT-Mobilteilen. So wird die Basisstation direkt an den Ethernet-Port des LANCOM Routers angeschlossen und vom Voice Call Manager im Router erkannt, sodass eine zentrale Verwaltung der verbundenen Mobilteile erfolgen kann. Alternativ können die DECT-User auch über einen komfortablen Konfigurationsassistenten eingebunden werden. Nutzung von bis zu 6 DECT-Mobilteilen Einfach mit einem LANCOM Router verbunden, ermöglicht die LANCOM DECT 510 IP die komfortable Nutzung von bis zu 6 Gigaset DECT-Mobilteilen und die Zuordnung einzelner Rufnummern. 4 parallele Gespräche möglich An der LANCOM DECT 510 IP können bis zu 4 parallele Gespräche geführt werden - ideal für flexible Kommunikation in kleinen und mittleren Unternehmen. Telefonieren in höchster Sprachqualität Unterstützen alle beteiligten Netzwerke und Endgeräte HD-Voice, bietet der Voice Call Manager im LANCOM Router exzellente Sprachqualität über die LANCOM DECT 510 IP. HD-Voice ermöglicht hierbei den DECT-Gesprächsteilnehmern eine um ein Vielfaches verbesserte hörbare Präsenz aller teilnehmenden Stimmen. Stromversorgung über Power over Ethernet oder Netzteil Dank Unterstützung von Power over Ethernet kann die LANCOM DECT 510 IP auch abseits der Stromversorgung an einem LANCOM PoE-Switch angeschlossen werden. Somit kann die Basisstation für eine optimale DECT-Ausleuchtung frei positioniert werden. Alternativ ist die Versorgung über ein Netzteil möglich.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
120 g
Protokolle
Sprachcodec
G.711, G.722, G.726, G.729
Unterstützte Protokolle
SIP, RTP
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
6.5 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.