| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-32924957 Herst.-Nr.: 109129 EAN/GTIN: 4010337084068 |
| |
|
| | |
| Streng reduziertes Design Das Schalterprogramm Gira E2 kombiniert streng reduziertes Design mit funktionalem Material und intelligenter Technik: Es ist in den vier Farben Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend, Alu und Anthrazit erhältlich und besteht aus bruchsicherem und UV-beständigem Thermoplast mit einer pflegeleichten Oberfläche. Für das Schalterprogramm sind über 300 Funktionen erhältlich.
IP 20/IP 44 Gira E2 ist ein Schalterprogramm zur Unterputz-Installation in trockenen Räumen gemäß IP 20. Die Funktionen Schalter, Taster und Steckdosen mit Klappdeckel lassen sich jedoch auch in Feuchträumen mit Hilfe spezieller Dichtungssets wassergeschützt IP 44 verlegen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Thermoplast | | Produktdesign | Schraubenlos | | Anzahl Fassungen | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80.8 mm | | Höhe | 80.8 mm | | Dicke | 9.3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |